SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZF
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462788
MXQ8-30ZF-M9BL
CADデータダウンロード
8
30
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,640
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21462797
MXQ8-30ZF-M9BWL
CADデータダウンロード
8
30
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください