SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZG
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470427
MXQ8A-10ZG-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,390
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470436
MXQ8A-10ZG-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください