SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZM
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470768
MXQ8A-10ZM
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470777
MXQ8A-10ZM-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,820
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470786
MXQ8A-10ZM-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,480
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください