SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZS
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471039
MXQ8A-10ZS-A93V
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
33,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471048
MXQ8A-10ZS-M9BS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください