SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZA3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471267
MXQ8A-20ZA3-A93-X12
CADデータダウンロード
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください