曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21471626MXQ8A-20ZE-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471635MXQ8A-20ZE-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471644MXQ8A-20ZE-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471653MXQ8A-20ZE-M9PWM(M) 1M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
35,970
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする