SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE4
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471748
MXQ8A-20ZE4-M9BL-X7
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
51,370
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21471757
MXQ8A-20ZE4-M9NWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください