SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZP
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472299
MXQ8A-20ZP-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472308
MXQ8A-20ZP-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください