SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZD
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472834
MXQ8A-30ZD-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472843
MXQ8A-30ZD-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください