SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZK6
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473288
MXQ8A-30ZK6-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21473297
MXQ8A-30ZK6-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください