エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473577MXQ8A-30ZP-M9B(-) 2ヶ付
37,730
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473586MXQ8A-30ZP-M9BS(S) 1ヶ付
34,930
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする