SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473647
MXQ8A-30Z2-M9NLS
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473656
MXQ8A-30Z2-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください