SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZB3
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(3) 軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474103
MXQ8A-40ZB3-M9BVL
CADデータダウンロード
8
40
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
46,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474119
MXQ8A-40ZB3-M9NL
CADデータダウンロード
8
40
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
45,820
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください