曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21475196MXQ8A-50ZB3-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475205MXQ8A-50ZB3-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475214MXQ8A-50ZB3-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475223MXQ8A-50ZB3-X11(-) オートスイッチなし
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする