SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZK
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21475564
MXQ8A-50ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475573
MXQ8A-50ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください