SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZA3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21476018
MXQ8A-75ZA3-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,660
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476027
MXQ8A-75ZA3-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
57,420
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476036
MXQ8A-75ZA3-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
52,910
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください