SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZB3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21476237
MXQ8A-75ZB3-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476246
MXQ8A-75ZB3-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
55,280
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476255
MXQ8A-75ZB3-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
49,340
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください