曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476264MXQ8A-75ZC-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476273MXQ8A-75ZC-M9N-X11(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする