SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZD3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21476325
MXQ8A-75ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476334
MXQ8A-75ZD3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください