SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZQ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21476998
MXQ8A-75ZQ-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,760
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477007
MXQ8A-75ZQ-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください