曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75Z2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75Z2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動機能オプション(2) エンドロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477095MXQ8A-75Z2-M9BVS(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477104MXQ8A-75Z2-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする