SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10Z
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477418
MXQ8B-10Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
31,740
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477427
MXQ8B-10Z-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477436
MXQ8B-10Z-X580
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください