SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZF
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477558
MXQ8B-10ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477567
MXQ8B-10ZF-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
38,060
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477576
MXQ8B-10ZF-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください