SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZJ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477603
MXQ8B-10ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477619
MXQ8B-10ZJ-M9BWLS
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477628
MXQ8B-10ZJ-M9BWZS
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,740
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください