SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZS
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477734
MXQ8B-10ZS
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477743
MXQ8B-10ZS-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477759
MXQ8B-10ZS-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください