SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-X9) 食品機械用グリース仕様
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477874
MXQ8B-100ZB-M9BL-X9
CADデータダウンロード
¥
58,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください