SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZE
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477917
MXQ8B-100ZE-M9NL-X11
CADデータダウンロード
(ZE) 前進端ラバーストッパ
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
58,960
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477926
MXQ8B-100ZEJ-M9BWM
CADデータダウンロード
(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバ
(M) 1
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
62,870
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください