エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動ボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477978MXQ8B-100ZH-M9BWVZ(ZH) 前進端ショックアブソーバ(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,880
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477987MXQ8B-100ZH-M9BWVZ-X11(ZH) 前進端ショックアブソーバ(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,880
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477996MXQ8B-100ZH-M9BWZ(ZH) 前進端ショックアブソーバ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,220
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478005MXQ8B-100ZHF-M9BW(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする