エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478023MXQ8B-100ZK(-) オートスイッチなし
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478039MXQ8B-100ZK-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,880
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478048MXQ8B-100ZK-X11(-) オートスイッチなし
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする