曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動ボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478224MXQ8B-20ZB-M9BAL(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478233MXQ8B-20ZB-X11(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ(-) オートスイッチなし
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478249MXQ8B-20ZBJ(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ(-) オートスイッチなし
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする