SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZL
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478486
MXQ8B-20ZL
CADデータダウンロード
8
20
(-) オートスイッチなし
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478495
MXQ8B-20ZL-M9BWL
CADデータダウンロード
8
20
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください