SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZL
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478906
MXQ8B-30ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478915
MXQ8B-30ZL-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,110
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478924
MXQ8B-30ZL-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください