SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZM
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478933
MXQ8B-30ZM
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478949
MXQ8B-30ZM-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478958
MXQ8B-30ZM-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください