SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZQ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478994
MXQ8B-30ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479003
MXQ8B-30ZQ-M9BVZ
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479019
MXQ8B-30ZQ-M9NS-X42
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
39,050
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください