SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZQ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479658
MXQ8B-50ZQ-M9BW-X39
CADデータダウンロード
¥
49,450
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください