SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-75ZC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479703
MXQ8B-75ZC-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479719
MXQ8B-75ZC-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください