曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-75ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-75ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479798MXQ8B-75ZK(-) オートスイッチなし
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479807MXQ8B-75ZK-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479816MXQ8B-75ZK-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479825MXQ8B-75ZK-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする