SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-75ZL
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479834
MXQ8B-75ZL-M9BL
CADデータダウンロード
¥
51,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479843
MXQ8B-75ZL-M9BL-X11
CADデータダウンロード
¥
51,980
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479859
MXQ8B-75ZL-M9BL-X12
CADデータダウンロード
¥
52,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください