SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-10ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479913
MXQ8BL-10ZB-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479929
MXQ8BL-10ZB-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
37,570
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください