SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-10ZE
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479938
MXQ8BL-10ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479947
MXQ8BL-10ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479956
MXQ8BL-10ZE-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください