SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-10ZS
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480096
MXQ8BL-10ZS
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480105
MXQ8BL-10ZS-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください