曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480123MXQ8BL-100Z-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480139MXQ8BL-100Z-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480148MXQ8BL-100Z-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480157MXQ8BL-100Z-X45(-) オートスイッチなし
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする