SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480236
MXQ8BL-100ZF-M9NS
CADデータダウンロード
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください