曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480315MXQ8BL-100ZM-M9BWL-X12
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする