SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480324
MXQ8BL-100ZN-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480333
MXQ8BL-100ZN-X45
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください