エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480367MXQ8BL-20Z-A93L-X580(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480376MXQ8BL-20Z-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480385MXQ8BL-20Z-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする