エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480403MXQ8BL-20ZB-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480419MXQ8BL-20ZB-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480428MXQ8BL-20ZB-M9BAL-X39(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480437MXQ8BL-20ZB-M9BM-X11(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480446MXQ8BL-20ZB-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする