SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZL
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480525
MXQ8BL-20ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480534
MXQ8BL-20ZL-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480543
MXQ8BL-20ZL-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください