SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40Z
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(BL) 対称形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480823
MXQ8BL-40Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480839
MXQ8BL-40Z-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください