エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480866MXQ8BL-40ZC
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480875MXQ8BL-40ZC-X42
37,730
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする